ウエダ製作所
ウエダ製作所の 鉈
ウエダ製作所の 両手用竹割
鉄鋼製 両手竹割器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86382529
品番
T-151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃の部分に、鋼材を使用!
叩き割りができる竹割器です。
頑丈手作りの鉄・鋼製でハンマーで叩いても割れません。
寸法(mm)
430×190
外径(mm)
190
内径(mm)
175
材質
鉄・鋼
形状
4ツ割
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません