鉄鋼製 両手竹割器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86382547 品番 T-153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

刃の部分に、鋼材を使用!
叩き割りができる竹割器です。
頑丈手作りの鉄・鋼製でハンマーで叩いても割れません。

寸法(mm)430×190 外径(mm)190 内径(mm)175 材質鉄・鋼 形状6ツ割

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする