ウエダ製作所
ウエダ製作所の 鉈
ウエダ製作所の 両手用竹割
鉄鋼製 両手竹割器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86382574
品番
T-162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃の部分に、鋼材を使用!
叩き割りができる竹割器です。
頑丈手作りの鉄・鋼製でハンマーで叩いても割れません。
寸法(mm)
490×250
外径(mm)
250
内径(mm)
230
材質
鉄・鋼
形状
5ツ割大
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません