カウネット
カウネットの 包装紙・防錆紙
カウネットの 小包用紙
取り出しやすい箱入クラフト封筒 300枚 4264シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300枚)
注文コード
86383476
品番
4264-3425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,570
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パックからの出し入れ不要!、取り出しやすく、封筒サイズがひと目でわかる箱デザインで箱ごと収納!
角2(A4用紙が折らずに入る少し大きめ)の定形外。
仕様
●サイズ:角形2号●貼り合わせ方式:センター貼●テープ有無:テープなし●坪量:85g:平方メートル●カラー:クラフト●透過度:○●材質:古紙パルプ配合率40%●郵便番号枠:〒枠なし●寸法:タテ332×ヨコ240mm、(箱寸法:幅約252mm×奥行約388mm×高さ約135mm)●古紙パルプ配合率:40%●テープ・のり:なし
アズワン品番
67-4735-99