経済補助継電器 HCシリーズ 直流操作形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86385916 品番 XC4M-G 3a1b DC100V
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。

定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27 最小適合負荷DC24V 10mA 補助接点3a1b 操作コイル定格電圧(V)DC100 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性50万回(AC-15級、DC-13級) 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー付(フィンガープロテクト構造)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする