CXH-4 2a2b 補助接点ユニット HCシリーズ 日立産機システム 86387158 CXH-4 2a2b 補助接点ユニット HCシリーズ 日立産機システム 86387158

補助接点ユニット HCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 補助接点2a2b 適合機種HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器、標準形補助継電器 注文コード86387158 品番CXH-4 2a2b
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は補助接点・適合機種など12種類から選べます 他の種類を見る

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。

定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27 最小適合負荷DC24V 10mA 補助接点2a2b 取付け方法ヘッドオン 適合機種HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器、標準形補助継電器 端子カバー付(フィンガープロテクト構造)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする