カウネット
カウネットの デスク・テーブル
カウネットの オフィス用デスク
カウネットの 平机
デスクトップ集中ブース 吸音タイプ 3603シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86388044
品番
3603-4741
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
吸音素材のデスクトップブース。、卓上に設置するだけで簡単にソロワーク空間が作れます。、折りたたみも出来るので、移動、保管も便利です。
仕様
●種別:デスクトップ式●カラー:グレー●サイズ:幅1000mm●外寸法:(収納時)幅1000×奥行590×厚さ27mm●パネル厚さ:9mm●材質:硬質フェルト(ポリエステル)●質量:約3.2kg●仕様:デスクトップ式
アズワン品番
67-4742-16