CP-BT セルカウンタープレート 10枚入 CPシリーズ BIO-BIK 86389128

CP-BT セルカウンタープレート 10枚入 CPシリーズ BIO-BIK 86389128
CP-BT セルカウンタープレート 10枚入 CPシリーズ BIO-BIK 86389128
CP-BT セルカウンタープレート 10枚入 CPシリーズ BIO-BIK 86389128

セルカウンタープレート 10枚入 CPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)アズワン品番67-4743-72注文コード86389128品番CP-BT
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

1プレートで4検体を同時に計測できる、ディスポーザブルタイプの血球計算盤です。、衝撃に強いプラスチック製プレートです。、グリッドパターンは2パターン(改良ノイバウエルタイプ/ビルケルチュルクタイプ)があります。、グリッドはガラス製と同じ凹型に刻まれているため、細胞が引っかかることなくカウントできます。、グリッドの直線性や滑らかさはガラス製よりも優れており、細部まで見やすくなっています。、カバーグラスがセット済みのため、そのまま使用できます。、ディスポーザブルタイプで使用後の洗浄が不要のため、感染性サンプルにも安心です。、専用のプラスチックケース入りで、安全・清潔に保管することができます。

仕様●材質:本体プレート:アクリル カバープレート:アクリル●縦×横(mm):26×76●安心の日本国内製造品です。アズワン品番67-4743-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする