曜日別特売
1770-00 ストレージ&リアクションラック 12連チューブ 10個入 1770シリーズ BIO-BIK 86389207

1770-00 ストレージ&リアクションラック 12連チューブ 10個入 1770シリーズ BIO-BIK 86389207
1770-00 ストレージ&リアクションラック 12連チューブ 10個入 1770シリーズ BIO-BIK 86389207
1770-00 ストレージ&リアクションラック 12連チューブ 10個入 1770シリーズ BIO-BIK 86389207

ストレージ&リアクションラック 12連チューブ 10個入 1770シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-4743-85
内容量1箱(10個)注文コード86389207品番1770-00
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

1.2mL 12連チューブ(1730-00)がセットされたラックです。(キャップは別売です。)、SBS規格に対応していますので、ロボットでの使用が可能です。、マルチチャンネルピペットにも対応します。、ラックにはウェルの識別に容易な座標番号が刻印されています。、積み重ね可能です。、オートクレーブおよび凍結保存が可能です。

仕様●容量:1.2mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●適合ストレージチューブ:1710-00/1720-00/1730-00●適合キャップ:1702-00/1702-SO/1703-00/1703-SOアズワン品番67-4743-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする