曜日別特売
5700OR クライオ フリーズラック 25本立 5個入 5700シリーズ BIO-BIK 86389636

5700OR クライオ フリーズラック 25本立 5個入 5700シリーズ BIO-BIK 86389636
5700OR クライオ フリーズラック 25本立 5個入 5700シリーズ BIO-BIK 86389636

クライオ フリーズラック 25本立 5個入 5700シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-4744-51
内容量1パック(5個)注文コード86389636品番5700OR
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。

仕様●材質:ポリカーボネート●縦×横×高さ(mm):76×76×52●穴寸法(mm):12.7×12.7●使用温度:-196~121℃※液体窒素での保存が可能●オートクレーブ可アズワン品番67-4744-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする