圧力センサ 4〜20mADC 電源DC24V時 HXIシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86390449 品番 HXI-300KP-02-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

フラット式の圧力センサの為、粘性流体の圧力測定に適しています、ステンレス製ダイアフラム構造のゲージ圧センサ、全長32mmの超小型アンプ内蔵センサ、接液部の洗浄が容易であり、薬液などの圧力測定に適しています

仕様●定格圧力:300kPa●圧力の種類:ゲージ圧●過大圧力:定格圧力の150%●ケーブル長:2m●接液部材質●▼ダイアフラム:SUS316L●▼圧力ポート部:SUS316L●▼Oリング:フッ素ゴム(標準)●封入液:シリコーンオイル●適用媒体:気体および液体(接液部材質を害さない物)●電源:12〜28VDC●出力:4〜20mADC(電源DC24V時)●負荷抵抗:600Ω以下●応答性:5msec 以下●精度:±0.5%F.S.以下●温度特性:±0.05%F.S.以下(0〜60℃)●補償温度範囲:0〜60℃●使用温度範囲:-10〜80℃(氷結しない事)●使用湿度範囲:35〜85%RH(結露しないこと)●圧力接続口:G3/8●ケーブル Φ6ビニール:500mm/2000mm(標準) シールド+大気開放パイプ●構造:IP65●絶縁抵抗:100MΩ以上/500VDC●耐電圧:500VAC 1分●耐震性:98.1/s2 2時間(XYZ方向)●質量:約150g●※リードタイムは概算で部材状況により前後する可能性がございます。●※ケーブル長を変更の場合は別途お問い合わせ下さい。※Oリング変更の場合は別途お問い合わせください。 アズワン品番67-4745-50
注意
●※リードタイムは概算で部材状況により前後する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする