リフレクトバンドベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86392086 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性のあるゴムバンドに、高輝度反射材を付加したバンド型の安全ベストです。、アジャスターでサイズ調整可能(フリーサイズ)です。、ワンタッチで着脱可能なバックル式です。、持ち運びの際にはコンパクトに折り畳めます。

仕様●対応胴囲:75〜125cm●バンド部分幅:約40mm(反射帯幅約15mm)●重量:約120g アズワン品番67-4751-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする