キムテクピュア G6ホワイトニトリルグローブ 1000枚 KTPWG6シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10袋×100枚) 注文コード 86396329 品番 KTPWG6L
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

クラス1000対応のニトリルグローブです。、優れた帯電防止仕様でダブルパック品です。、ラテックスのようなフィット感があります。、全長29cmのロングタイプです。、指先にエンボス加工があるので、細かな作業に適しています。

仕様●サイズ:L●長さ:29cm●厚さ:0.13mm●カラー:白●ラテックスフリー●シリコンフリー●パウダーフリー●入数:1,000枚入(100枚/袋×10袋) アズワン品番67-4762-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする