キムテクピュア G3滅菌ラテックス 200双 KTPMLGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10袋×20双) 注文コード86396469 品番KTPMLG380
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

クラス10対応の天然ゴム製(ラテックス)グローブです。、1双(左右)ごとにパウチ包装してあります。、ガンマー線滅菌は20-50KGyの吸着線量です。、全長30cmのロングタイプです。

仕様●サイズ:8.0●長さ:12インチ(左右兼用)●厚さ:0.22mm●カラー:黄白●パウダーフリー●シリコンフリー●入数:200双(1双/袋×20袋×10袋) アズワン品番67-4762-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする