冷却機付き保冷箱 エレキング WA-EKシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86396740 品番 WA-EK-150LS
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

普通車に載せるだけで冷蔵(冷凍)輸送が可能です。、電源はシガープラグから供給できます。、使いたい時だけ車に乗せれば、車が冷蔵(冷凍車)に早変わりします。、初期投資が低く、ランニングコストも少額で押さえることができます。、保冷剤を使用した冷蔵輸送の場合は、事前に凍結作業が必要になりますが、エレキングは電源及びスイッチを入れるだけで冷蔵輸送ができます。、保冷箱部分は折り畳み式でコンパクトです。(折りたたみ時はユニットの取り外しが必要となります)、※庫内設定温度は庫内の温度を保証するものではございません。実際の庫内温度は外部環境によって変動します。

仕様●サイズ(外寸)幅989×奥行729×高さ463mm●サイズ(有効内寸):幅710×奥行600×高さ350mm●容量:約150L●重量:約19kg●庫内設定温度:-20〜+25℃●使用可能電源:DC12V(標準シガーソケット)、別売りの専用ACアダプターを使用することで、AC100Vに対応可能●性能:外気温35℃環境下で、庫内温度-15℃以下達成(メーカー試験による)●消費電力(W):約100W●使用温度範囲:0〜40℃●形状:BOX折り畳み式(ユニット取り外し可能) アズワン品番67-4768-88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする