曜日別特売
HHMMⅡf-K454W 天井点検口 ハイハッチMM2f 目地タイプ ナカ工業 86401386

HHMMⅡf-K454W 天井点検口 ハイハッチMM2f 目地タイプ ナカ工業 86401386
HHMMⅡf-K454W 天井点検口 ハイハッチMM2f 目地タイプ ナカ工業 86401386

天井点検口 ハイハッチMM2f 目地タイプ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1台規格寸法(mm)454×454ホワイト(焼付塗装)注文コード86401386品番HHMMⅡf-K454W
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。
指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。
また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。

用途室内用天井点検口規格寸法(mm)454×454材質外枠・内枠・スライドアングル/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠・スライドアングル/アルマイト処理取付金具チャンネルキャッチホワイト(焼付塗装)寸法(mm)内枠仕上材/439×439、内枠下地材/413×413天井施工開口寸法(mm)454×454仕様鍵付仕様(鍵:P201のみ)
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※鍵付仕様ホワイトの化粧プレート・シリンダー部はホワイト色にはなりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59769675
2018-08-23
用途: 天井内の点検口に使用
建設業・工事業

施工性が良く扱いやすい商品でした。次回も採用したいと思います。

対象商品 : 68076023
2015-06-22
用途: 天井点検口として

点検口の枠が細いので取り付け後も枠が目立たなく意匠性が高い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする