ナカ工業
ナカ工業の 建物管理・メンテナンス
ナカ工業の 点検口・収納庫
ナカ工業の 天井点検口
天井点検口 ハイハッチSE2額縁タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
規格寸法(mm)
303×606
材質
外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
色
シルバー
注文コード
86401648
品番
HHSEU-K3060
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
規格寸法・材質・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
額縁タイプのベーシックな天井点検口です。
枠形状はSDタイプと同じながら、より構造の簡単な係止金具でロックするタイプです。
木枠にも取り付け可能です。
規格寸法(mm)
303×606
材質
外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
仕上
外枠・内枠/アルマイト処理
取付金具
吊り金具
色
シルバー
寸法(mm)
内枠仕上材/264×567、内枠下地材/264×567
天井施工開口寸法(mm)
305×608
用途
室内用天井点検口
仕様
鍵付仕様(鍵:P201のみ)
取扱説明書:
(0.25MB)
注意
※鍵付仕様ホワイトの化粧プレート・シリンダー部はホワイト色にはなりません。