ナカ工業
ナカ工業の 建物管理・メンテナンス
ナカ工業の 点検口・収納庫
ナカ工業の 天井点検口
天井点検口 ハイハッチGMU
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
規格寸法(mm)
303×606
色
ホワイト(電着塗装)
仕様
標準仕様(係止スライド)
注文コード
86401727
品番
HHGMU-3060W
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
規格寸法・色・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ハイハッチGMよりもさらにスリムに、さらに施工しやすくなりました。
外枠が額縁、内枠が目地タイプとなっており、施工性とデザイン性を両立しております。
木枠にも取付が可能です。
規格寸法(mm)
303×606
材質
外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
仕上
外枠・内枠/アルマイト処理
取付金具
吊り金具
色
ホワイト(電着塗装)
寸法(mm)
内枠仕上材/281×584、内枠下地材/264×567
天井施工開口寸法(mm)
304×607
用途
室内用天井点検口
仕様
標準仕様(係止スライド)
取扱説明書:
(0.25MB)
注意
※鍵付仕様ホワイトの化粧プレート・シリンダー部はホワイト色にはなりません。