天井点検口 ハイハッチNT 気密タイプ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 規格寸法(mm)454×454 材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5) ホワイト(電着塗装) 注文コード86401824 品番HHNT-K454W
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は規格寸法・材質・色など16種類から選べます 他の種類を見る

A-4等級対応の気密型天井点検口です。空調効果を高め、省エネ効果もアップします。
一般的なビルや公共施設に最適です。木ねじでの施工が可能で、一般住宅での利用も可能です。
天井仕上材2枚貼りにも対応可能です。木枠にも取付可能。

規格寸法(mm)454×454 材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5) 仕上外枠・内枠/アルマイト処理 取付金具吊り金具 ホワイト(電着塗装) 寸法(mm)内枠仕上材/409×409、内枠下地材/409×409 天井施工開口寸法(mm)456×456 用途室内用天井点検口 仕様鍵付仕様(鍵:P201のみ)
取扱説明書:(0.25MB)
注意
※鍵付仕様ホワイトの化粧プレート・シリンダー部はホワイト色にはなりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59769763
2023-05-15
用途:
点検口増設
フラワーステーション 様

アルミの質、強度、気密性。どれも良い。高いだけあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする