ナカ工業
ナカ工業の 建物管理・メンテナンス
ナカ工業の 点検口・収納庫
ナカ工業の 壁点検口
ウォールハッチWHA
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
規格寸法(mm)
450×450
色
シルバー
仕様
鍵付仕様(鍵:N301のみ)
注文コード
86402034
品番
WHA-450
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
規格寸法・色・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
仕上
外枠・内枠/アルマイト処理
取付金具
溶融亜鉛めっき銅鈑
色
シルバー
規格寸法(mm)
450×450
寸法(mm)
内枠仕上材:415×415
壁施工開口寸法(mm)
456×456
用途
室内用壁点検口
仕様
鍵付仕様(鍵:N301のみ)
取扱説明書:
(0.43MB)
注意
※鍵付仕様ホワイトの化粧プレート・シリンダー部はホワイト色にはなりません。