ナカ工業
ナカ工業の 建物管理・メンテナンス
ナカ工業の 点検口・収納庫
ナカ工業の 床下点検口
床点検口ニューハッチ NHEUシリーズ SPOタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
開口寸法(mm)
423×423
仕様
Pタイル仕上用、鍵付
注文コード
86402183
品番
NHEU-450SPOK
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
開口寸法・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
開口寸法(mm)
423×423
材質
外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂
取手
落とし込み式、鍵付
寸法(mm)
外枠寸法/450×450、内ふた寸法/437×437
用途
室内用床点検口
仕様
Pタイル仕上用、鍵付
取扱説明書:
(0.18MB)