ナカ工業
ナカ工業の 建物管理・メンテナンス
ナカ工業の 点検口・収納庫
ナカ工業の 床下点検口
床点検口ニューハッチ NHFシリーズ SGIタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86402393
品番
NHF-450SGI
参考基準価格(税別)
¥74,300
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
開口寸法(mm)
414×414
取手
インサート式 治具
寸法(mm)
外枠寸法/450×450、内ふた寸法/437×437
用途
室内用床点検口
仕様
磁器タイル仕上用
取扱説明書:
(0.32MB)