ナカ工業
ナカ工業の 建物管理・メンテナンス
ナカ工業の 点検口・収納庫
ナカ工業の 床下点検口
床点検口ニューハッチ NHBBS Pタイル用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86402445
品番
NHBBS-600P
参考基準価格(税別)
¥101,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
開口寸法(mm)
554×554
材質
外枠・内枠/ステンレス、固定ボルト/ステンレス、底板/ステンレス、補強材/ステンレス、パッキン/特殊スポンジ
取手
専用ハンドル持ち上げ式
付属品
六角棒スパナ
寸法(mm)
外枠寸法/600×600、内ふた寸法/578×578
用途
室内・室外用床点検口
仕様
Pタイル用
取扱説明書:
(0.81MB)