- タッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き モノタロウ 86402479 - タッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き モノタロウ 86402479 - タッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き モノタロウ 86402479 - タッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き モノタロウ 86402479 - タッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き モノタロウ 86402479

タッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86402479 品番-
在庫数量:残り988点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
¥699699
1¥799649アウトレット/ 税込 ¥ 714
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タッチパネル式液晶画面を汚さずに操作できるWヘッドタッチペン。
ペン先は感圧式画面に対応。回転繰り出し式ヘッドでナビゲーション等の操作ができる。
ペン尻は静電容量式画面に対応。誘導性シリコーンヘッドでスマートフォンやタブレット等の操作に便利。
タッチペン専用のホルダー付き。

色(本体)ブラック 対応タッチパネル方式ペン先は感圧式、ペン尻は静電容量式 先端径(Φmm)ペン先:2 ペン尻:6.8 商品タイプ本体 付属品タッチペン用ホルダー 材質(本体)アルミ 質量(g)15 対応機種各種スマートフォン・タブレット・カーナビ 長さL×直径(mm×Φmm)140×10
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

【タッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き 】静電式の一方、感圧式の他方、のタッチ方式ダブル .
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする