【名入れ】不織布手提げバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード86402515 品番SW3835-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

大きな名入れスペースで、宣伝効果抜群!

ライトブルー 材質不織布70g/m2 寸法(mm)380×350 持ち手寸法(mm)25×530 名入れサイズ(mm)250×200 ※端から30mm、下から30mm、口から80mmは印刷できません。 サービス分類名入れ
注意
※ご注文の流れ
1.バスケットに投入後、「オプション設指定の情報を入力してください。
2.メーカーよりお客様入力のメールアドレスに連絡が入ります。サンプルイメージ図を確認後生産に入ります。
3.メーカー直送にて、商品をお届けします。
※設定の納期は入稿データ確定後の目安納期です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする