タイガークラウン
タイガークラウンの ガラス・樹脂・金属容器
タイガークラウンの バケツ/バケツ型密閉容器
ごりごりボール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86402559
品番
#2005
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ボールの内側がすり鉢になっているので白和えやとろろ・すりごまなどお料理の下ごしらえに適しています。
仕様
●本体サイズ(約):Φ218×高さ106mm、ボール内寸/Φ182×87mm、吸盤/Φ107×5mm●重量(約):本体/275g、ボール/235g、吸盤/40g●容量(約):1,700mL●材質:ボール/飽和ポリエステル樹脂(トライタン)、吸盤部/スチレン系熱可塑性エラストマー●耐熱耐冷温度:ボール/耐熱90度・耐冷-20度、吸盤部/耐熱130度
アズワン品番
67-4782-03