三和
三和の イベント・ノベルティ・行楽用品
三和の 粗品・ノベルティ
三和の 名入れ対応 記念ノベルティ・販促品
【名入れ】不織布A4手提げバッグ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
色
オレンジ
注文コード
86402917
品番
SW2735-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
A4サイズがピッタリ!幅広い用途に適用!
色
オレンジ
材質
不織布70g/m
2
寸法(mm)
270×350
持ち手寸法(mm)
25×330
名入れサイズ(mm)
200×200 ※端から30mm、下から30mm、口から80mmは印刷できません。
サービス分類
名入れ
注意
※ご注文の流れ
1.バスケットに投入後、「オプション設指定の情報を入力してください。
2.メーカーよりお客様入力のメールアドレスに連絡が入ります。サンプルイメージ図を確認後生産に入ります。
3.メーカー直送にて、商品をお届けします。
※設定の納期は入稿データ確定後の目安納期です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300