プロ用リードペーパー100 2ロール×8個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(8個×2ロール) 注文コード86403277 品番PTGL*LTL
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

魚や肉のドリップを吸収。食材表面の乾燥を防ぐので、品質・鮮度を保ち変色を防止します。吸油性、吸水性に優れ、揚げ物の油切りや野菜・サラダ・豆腐の水切りなどにご活用いただけます。ろ過性に優れており、目詰まりせずにきめ細かな油こしや出汁こしができます。たっぷり使える100枚巻き。環境に配慮したFSC認証パルプ使用。

仕様●1枚当り寸法(mm):385×240●個装(mm):幅/256、高さ/390、奥行/128●外装(mm):幅/516、高さ/410、奥行/515●重量(kg):個装/0.8、外装/6.5●入数:1ケース(100枚×2ロール×8個入) アズワン品番67-4782-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする