アクリル板 透明 2×100mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード86403390 品番2114AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,460
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

優れた透明性がありガラスより軽量で同様の透明性があります。、表示板、ディスプレイ、一般雑貨、ガラスの代用など。

仕様●素材:アクリル板●カラー:透明●厚さ:2mm●サイズ:100×1400mm アズワン品番67-4783-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする