ハイロジック
ハイロジックの 研究関連用品・実験用必需品
ハイロジックの 実験研究用素材
ハイロジックの 実験研究用樹脂板
アクリル板 透明 2×100mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86403478
品番
215AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,360
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
優れた透明性がありガラスより軽量で同様の透明性があります。、表示板、ディスプレイ、一般雑貨、ガラスの代用など。
仕様
●素材:アクリル板●カラー:透明●厚さ:2mm●サイズ:100×500mm
アズワン品番
67-4783-05