【名入れ】SERAOマスク(メッシュタイプ)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) ホワイト 注文コード86403547 品番SRO-MWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

三層構造なのに通気性バツグンで呼吸が楽なメッシュタイプ!耳紐アジャスター付きでサイズ調整可能!
三層構造の「高性能フィルター」使用
メッシュ素材で高い通気性を実現!会話の時も蒸れにくく、べたつかない
メンテナンス楽々!しわになりにくい生地だからアイロン不要
洗って繰り返しご利用可能

ホワイト 材質本体:ナイロン、スパンテレコ、フィルター:PTFE不織布、アジャスター:TPE 本体寸法(mm)約240×140(紐含まず) ひも長(mm)約220(アジャスター付) 名入れサイズ(mm)横約85×縦約90 ※端から15mmは印刷できません。 サービス分類名入れ
注意
※ご注文の流れ
1.バスケットに投入後、「オプション設指定の情報を入力してください。
2.メーカーよりお客様入力のメールアドレスに連絡が入ります。サンプルイメージ図を確認後生産に入ります。
3.メーカー直送にて、商品をお届けします。
※設定の納期は入稿データ確定後の目安納期です。
※当マスクはウイルス感染や有害な粉塵の吸引を完全に防ぐものではありません。
※ホコリ、飛沫防止、花粉防止等に有効です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする