アクリル板 透明 2×300mm

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86403645 品番 2310AT
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,030 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

優れた透明性がありガラスより軽量で同様の透明性があります。、表示板、ディスプレイ、一般雑貨、ガラスの代用など。

仕様●素材:アクリル板●カラー:透明●厚さ:2mm●サイズ:300×1000mm アズワン品番67-4783-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする