ACランダムサンダー

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86405245 品番ACRS-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

研磨力の強いランダムサンダー。マジックテープ式ペーパー3種付属。市販ペーパーやバフ取付け可能。集じん袋付属。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20×13×16 質量(kg)1.4 材質ABS、鉄 付属品サンディングペーパー(#60、#120、#240)×1枚、集じん袋 電流(A)3 消費電力(W)300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 偏芯(mm)2 パッド径(Φmm)125 コード長さ(m)2 定格時間(分)20 絶縁方式回二重絶縁 電圧(V)単相100(50/60Hz) 用途木材・金属等の研磨作業/家具・床などのワックスがけ・ツヤ出し/塗装はがし・金属等の錆落とし ペーパー径(Φmm)125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-25
用途:
カーメンテナンス

塗装研磨に使用してますがランダムタイプは研磨跡が滑らかになります。ヤスリ番手は1タイプ細目に仕上がる感じでしょうか。握りやすいように小型化、もう少し静かになると使い易くなると思います。コスパは十分良いと商品と思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする