WLL-1036(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405455

WLL-1036(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405455
WLL-1036(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405455
WLL-1036(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405455
WLL-1036(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405455
WLL-1036(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405455
WLL-1036(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405455
WLL-1036(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405455
WLL-1036(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405455
WLL-1036(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405455
WLL-1036(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405455
WLL-1036(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405455
WLL-1036(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405455
WLL-1036(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405455

LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)

(4件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
ホワイト
内容量1個注文コード86405455品番WLL-1036(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

キュートな円形デザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。
光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。
防塵防水性能は安心のIP66。
強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。
ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。
置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。
【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。

用途
お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8×8×5.3質量(kg)0.3材質ガラス、金属(ステンレス)防塵防水性能IP66LED0.06W相当 LED1灯充電池タイプ1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本点灯時間(時間)約6~8(フル充電/目安)充電時間(時間)約8~10(直射日光/目安)充放電回数(回)約300(目安)ホワイト
注意
※水溜りなどで完全に水に浸かってしまう場所には設置しないでください。
※設置は降雨や散水、積雪による浸水の可能性のある場所、湿気の多い場所は避けて下さい。
※充放電回数は約300回ですが使用状況によって変化します。
※乾電池、リチウムイオン充電池等、ニッケル水素充電地以外の電池は使用できません。
※スイッチがオフのときは点灯も充電もしません。
※スイッチをオンにした状態で十分に日光に当てて充電してから使用してください。
※曇りや日陰など満充電ができない使用環境では点灯時間や明るさが十分ではない場合がございます。
※夜間になっても室内の光や電灯などで明るくなってしまう場所に設置した場合、光センサーが作動せず点灯しない場合がございます。
※本製品はガラス製品です。取り扱いには十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 庭のライト
いのうえ社会保険労務士事務所サービス業

4個入りを購入しました。とても明るくておしゃれで満足でしたが
1個だけ、1週間ほど経つと明かりが弱くなり今もほんのりしかつきませんでした。ライトなので、あたりはずれがあるのかもしれません。
すぐに、わかれば交換をお願いするのですが1週間を経過してしまっていたので
そのまま使用しています。

2025-07-22
用途: 玄関の出入り口
卸売・小売業

夜間に玄関の出入り口に駐輪する際、足元をオシャレに照らしてくれるものでGOOD!

対象商品 : 86405403
2024-04-15
用途: ちょうど良い明るさ
その他業種

夜間真っ暗になる庭に置いています。暖色系の灯でほんわりとごく狭い部分を照らし、人が起きている時間には何となく外の様子がわかります。充電のレベルなのか、その後消えるので周辺の植物に対する障害にならない点が逆にいいと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 86405403
2023-09-01
用途: 庭の夜間照明
飲食業

ソーラーライトの丸型って意外と少ないんです。丸型の使わないガラスの灰皿がいくもあったので、購入したらシンデレラフィット!
灰皿がまだあるので、再購入検討してます。もう少しお値段がお安ければなぁ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする