キッチンワゴン

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86405769 品番LBW-3S(MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ツヤのないマットな質感の、シンプルなキャスター付きワゴン。
キャスターも本体も、はめ込むだけで組み立てに工具は不要。
モノがこぼれにくくしまいやすい、囲いのついたカゴ式の棚。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18.5×43.5×74.5 質量(kg)2.5 材質スチール(粉体塗装) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×38×5(カゴ) 高さ(cm)21(棚板間) 寸法(cm)9(下部隙間)、68.5/42/15(床から各段カゴの淵上まで) 耐荷重(kg)1段あたり7、全体21 キャスター4個(うちストッパー付き2個) 組立時間約10-20分 ホワイト 用途サイドワゴン・ラックとして、キッチンやお部屋の収納に 幅(mm)185
取扱説明書:(0.71MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86405769
2022-12-08
用途:
キッチン
サービス業

キッチンで野菜や果物ストッカーとして使います。組み立て簡単でしたが、キャスター取り付けは強い力で押さないと入りません。
しっかりした作りで嬉しいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする