本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×56(ハンドル除50)×85
質量(kg)8.8
材質フレーム:スチール(粉黛塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×45.5×71(収納部)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)240×455
寸法(幅W×奥行D)(cm)12×45.5(ハーフ棚)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×500
耐荷重(kg)天板20、棚板15、ハーフ棚8、全体50
キャスター4個(うちストッパー付き2個)
組立時間約30-40分
色Aアイボリー(木目調)
用途キッチンワゴン・デスクサイドワゴン・作業ワゴン・スチールワゴン・収納ワゴンとして