サイドワゴン (幅30 高さ85cm) キャスター付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86405857 品番 MMG-8530C(WH/SWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

キッチンやデスクサイドで活躍するマルチワゴン。
棚板は約9cm間隔、5段階で位置調節が可能。
キャスター4個(うちストッパー付2個)。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×56(ハンドル除50)×85 質量(kg)8.8 材質フレーム:スチール(粉黛塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×45.5×71(収納部) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)240×455 寸法(幅W×奥行D)(cm)12×45.5(ハーフ棚) 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×500 耐荷重(kg)天板20、棚板15、ハーフ棚8、全体50 キャスター4個(うちストッパー付き2個) 組立時間約30-40分 新ホワイト 用途キッチンワゴン・デスクサイドワゴン・作業ワゴン・スチールワゴン・収納ワゴンとして
取扱説明書:(0.7MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする