マルチ収納ボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86406234 品番SMB-3024(NA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

木の温もりある天然木の小物収納ボックス。ひと目で中身がわかる、左右立体に開く構造。2段式構造でコンパクトに収納。上段には取り外し可能な仕切り付き。開け閉めしやすい手穴付き。持ち手付きで持ち運びもラクラク。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×20×24 質量(kg)2.5 材質天然木(オイル仕上げ) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【上段1/2】5.5×13.5×5、【上段1/4】5.5×6.5×5、【下段】26.5×13.5×8 ナチュラル 用途裁縫箱・救急箱・収納ケース・小物入れとして

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする