ALB-1500(BE) ロビーチェア YAMAZEN(山善) 合成皮革 人数2 背もたれなし ベージュ色 高さ410mm幅1500mm奥行400mm 86406374

 

ALB-1500(BE) ロビーチェア YAMAZEN(山善) 86406374 ALB-1500(BE) ロビーチェア YAMAZEN(山善) 86406374 ALB-1500(BE) ロビーチェア YAMAZEN(山善) 86406374

ロビーチェア

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86406374 品番 ALB-1500(BE)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

デザインシンプルなロビーチェア。
オフィス利用にも最適。
届いたら脚を取り付けるだけの簡単組立。

ベージュ 本体質量(kg)13 背もたれなし 用途ソファ・ベンチ・椅子として、会社やオフィスのロビー・病院や診療所の待合室・受付などに最適 材質構造部材:天然木・金属(スチール)、張り材:合成皮革、クッション材:Sバネ・ウレタンフォーム 幅(mm)1500 高さ(mm)410 奥行(mm)400 キャスターなし 肘掛なし 人数2 座高(mm)410 素材合成皮革
取扱説明書:(3.69MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14974848
2025-10-23
用途:
待ち合い
髪ちゃん 様 (サービス業)

とても可愛く座り心地も最高です^ ^
大変満足しております、
もし待ち合いソファーを探しているのであればオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする