ALB-600(BE) ロビーチェア YAMAZEN(山善) 86406417 ALB-600(BE) ロビーチェア YAMAZEN(山善) 86406417 ALB-600(BE) ロビーチェア YAMAZEN(山善) 86406417

ロビーチェア

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 背もたれなし 注文コード86406417 品番ALB-600(BE)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は背もたれ・幅など18種類から選べます 他の種類を見る

デザインシンプルなロビーチェア。
オフィス利用にも最適。
届いたら脚を取り付けるだけの簡単組立。

ベージュ 座面高さ(mm)410 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×400×410 本体質量(kg)12 背もたれなし 用途ソファ・ベンチ・椅子として、会社やオフィスのロビー・病院や診療所の待合室・受付などに最適 材質構造部材:天然木・金属(スチール)、張り材:合成皮革、クッション材:Sバネ・ウレタンフォーム タイプ1人掛け 肘掛なし 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)60×40×41 素材合成皮革
取扱説明書:(3.69MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14974848
2025-10-23
用途:
待ち合い
髪ちゃん 様 (サービス業)

とても可愛く座り心地も最高です^ ^
大変満足しております、
もし待ち合いソファーを探しているのであればオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする