用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
付属品可動棚×1、専用鍵×1
仕様【可動棚調整】13段階
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)52
色カーキ
高さ(mm)1534
奥行(mm)793
間口(mm)1227
耐荷重(kg)底板:100、棚板:30
棚板数(枚)1(可動)
形態組立品
組立時間約60分以上
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×645×1390
扉形式引き戸