YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 刈払機
YAMAZEN(山善)の 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
刈払機用チップソー コブ付タイプ 石に強い 強力コブ BLACK EDITION
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
刃数(p)
40
注文コード
86406505
品番
BK-ST255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
小石から刃先を守る強力なコブ付きチップ。コブが小石をはじきチップを保護する。刈り払機用チップソー。安心のJIS規格。
排気量(cc)
25以上(推奨)
用途
山林・荒地
穴径(Φmm)
25.4
刃数(p)
40