CC-Link IEフィールドネットワーク対応イーサネットケーブル <固定用> 撚り線 DILC-CCIEY-RRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86406576 品番DILC-CCIEY-RR(15M)
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

CC-Link IE フィールドに対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています

仕様●ケーブル長:15m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):26(撚り線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.0mm●伝送可能距離:70m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ 規格CAT5e アズワン品番67-4802-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする