ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの PCアクセサリー
ダイヤトレンドの ケーブル
ダイヤトレンドの LANケーブル
CC-Linkケーブル<固定用> CS-110シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●ケーブル長:10m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):20/3C●シールド:編組●シース:難燃耐油性 PVC●仕上がり外径:7.9mm●対応バージョン:Ver.1.10、2.00●相当品型式:三菱電機システムサービス株式会社及び倉茂電工株式会社製「FANC-110SBH」
注文コード
86406646
品番
CS-110(10M)
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
仕様
●ケーブル長:10m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):20/3C●シールド:編組●シース:難燃耐油性 PVC●仕上がり外径:7.9mm●対応バージョン:Ver.1.10、2.00●相当品型式:三菱電機システムサービス株式会社及び倉茂電工株式会社製「FANC-110SBH」
アズワン品番
67-4803-07