ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの PCアクセサリー
ダイヤトレンドの ケーブル
ダイヤトレンドの LANケーブル
CC-Linkケーブル<固定用> CS-110シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●ケーブル長:20m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):20/3C●シールド:編組●シース:難燃耐油性 PVC●仕上がり外径:7.9mm●対応バージョン:Ver.1.10、2.00●相当品型式:三菱電機システムサービス株式会社及び倉茂電工株式会社製「FANC-110SBH」
注文コード
86406655
品番
CS-110(20M)
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
仕様
●ケーブル長:20m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):20/3C●シールド:編組●シース:難燃耐油性 PVC●仕上がり外径:7.9mm●対応バージョン:Ver.1.10、2.00●相当品型式:三菱電機システムサービス株式会社及び倉茂電工株式会社製「FANC-110SBH」
アズワン品番
67-4803-08