色ホワイト(無地)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×570×645
棚段数2
総耐荷重(kg)20
質量(kg)8.4
用途押入れ収納ラック・押入収納ラック・押し入れワゴン・収納ボックス・すきま収納・収納ワゴンとして
材質スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
幅(mm)440
耐荷重(kg)1枚あたり10
キャスターあり
組立時間約40-60分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)44×57×64.5
上部内寸(cm)幅36×奥行50×深さ17
下部内寸(cm)幅44×奥行51.5×高さ32