収納ラック キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86406819 品番OSR-5744(ABR/SBK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

押入れ下段に最適なサイズ(高さ65cm)。キャスター付なので押入れから出入れが楽々。上段はビデオやコミック収納に最適サイズ。下段にはティッシュの買置き等に便利。落下防止と取出しに便利な可動ネット。荷物こぼれ防止の可動メッシュ付。キャスター4個(うちストッパー付2個)。

Aブラウン(木目調) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×570×645 棚段数2 総耐荷重(kg)20 質量(kg)8.4 用途押入れ収納ラック・押入収納ラック・押し入れワゴン・収納ボックス・すきま収納・収納ワゴンとして 材質スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 幅(mm)440 耐荷重(kg)1枚あたり10 キャスターあり 組立時間約40-60分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)44×57×64.5 上部内寸(cm)幅36×奥行50×深さ17 下部内寸(cm)幅44×奥行51.5×高さ32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86406819 OSR-5744(ABR/SBK) 11787995 NOSR-7544(ABR/MBK) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm YAMAZEN(山善) 1台 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする