床保護マット

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86407135 品番 DCFM-1316(S)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

床をキズや汚れから守るデスク&チェアマット。
耐水素材&耐熱仕様。
食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材。
耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK。
表面にゴミが付きにくい凹凸のあるシボ加工。
ダイニングチェアの下にも使用可能。
ハサミでお好きなサイズにカット可能。

寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)130×160×0.2 質量(kg)3.8 材質PVC 用途保護マットとして 形状マット 透明
注意
※ロール梱包・材質のため、開封直後は固く丸まっておりますので、重しなどを置いて平らにして下さい。
※それでも巻き癖が解消されない場合は、遠目よりドライヤーを当てることで解消可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
事務作業をするデスクの下に敷く。

フローリングの床材の保護に役立つ。
敷く際に、梱包時の巻き癖で拡げるのがやや大変でしたが、
二日程でなじんできました。
適度な厚みで、今のところ反ることもなく満足しています。

対象商品:
86407135
2023-05-17
用途:
椅子のキャスターの保護の為

和室の畳が椅子のキャスターで傷んできたので購入しました。思った以上にとてもいいです。表面はキャスターで少しくぼみますが、畳は全く凹んでいません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする