昇降式ゲーミングデスク スライドボード付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86407178 品番CGD-1255SK(MWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ゲームや趣味の作業用の使用に便利。
簡易昇降デスク。
高さ調節がラクラク 一人での昇降が可能。
天板約2.5cmピッチの高さ調節機能(天板の高さは65.5〜80cmで調節可能)。
キーボードを置ける収納棚が付き。
スライド式なので使わない時は収納可能。
ヘッドホンスタンドやモニタースタンドも取り付け可能。
自宅でのお仕事用デスクとしてもぴったり。2台使いでゆったり広々利用もおすすめ。
足元の背面パネルに電源タップをつけることが可能。
全体耐荷重55kgの頑丈なつくり。
アジャスターつきでがたつき防止。
汚れをふき取れる天板。

質量(kg)21.5 耐荷重(kg)天板:50/ ボード:5 高さ(mm)650〜805 幅(mm)1210 奥行(mm)550 用途在宅勤務、テレワーク、仕事・勉強などに。ゲーミングデスク、オフィスのデスクとして 材質天板:MDF(PVC)、脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装) マットホワイト 材質(天板)天板:MDF(PVC)、脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装) 組立時間約30-40分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)121×55×65〜80.5 昇降方式手動式 総耐荷重(kg)55 昇降範囲(mm)650〜805 天板寸法(幅×奥行)(mm)1210×550〜725
注意
【組み立てについて】
※大型で重量もございます。お二人以上での組み立てを推奨いたします。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86407178 CGD-1255SK(MWH) 51637208 AED-1260(WH/MWH) 電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cm YAMAZEN(山善) 電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cm YAMAZEN(山善) 1台 31,980 税込35,178 ※高さが廃番商品:手動→相当品/後継品:電動 奥行が廃番商品:55→相当品/後継品:60になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする