折りたたみ式 収納ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) ライトグリーン 注文コード86407257 品番YNF2-3PF(LGR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量8種類から選べます 他の種類を見る

どこでもスッキリ!折りたたみ式 収納ボックス。
使わないときは折りたためてスリムに収納可能。
ホコリが入ったり入れ過ぎを防ぐフタ付き。
正面、左右の3面に取っ手付きだから出し入れや持ち運びに便利。
カラーボックス対応サイズ。

ライトグリーン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250 質量(kg)0.6 材質表地:不織布、芯材:紙 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×240×240 用途収納ボックス・おもちゃ箱・インナーケース・小物入れとして、おもちゃや書籍・DVD・CDなど様々な小物の収納に

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86407257 YNF2-3PF(LGR) 75913189 YNF2-3PF(LGR) 折りたたみ式 収納ボックス YAMAZEN(山善) 折りたたみ式 収納ボックス YAMAZEN(山善) 1セット(3個) 2,298 税込2,528 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする